おおたけ
押しボタン式リビング扇風機
押しボタンタイプで、3時間OFF
タイマー付きで便利。
押しボタン
リビング扇風機
切タイマー ~3H
羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
31/35
風量
3段階切り換え
電気代の目安
約1.0/1.1円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.1×35.6×68~87
羽根寸法(cm)
径/30
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79898458
MF-326T
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください