曜日別特売
MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458
MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458
MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458
MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458
MF-326T 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 79898458

押しボタン式リビング扇風機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898458
品番
MF-326T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

押しボタンタイプで、3時間OFF
タイマー付きで便利。
押しボタン
リビング扇風機
切タイマー ~3H

羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
31/35
風量
3段階切り換え
電気代の目安
約1.0/1.1円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.1×35.6×68~87
羽根寸法(cm)
径/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする