DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840

DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840
DSF-VW122(W) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) 80102840

ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102840
品番
DSF-VW122(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
¥10,880

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
空間をすっきり見せるロータイプ、温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房
◇温風モード3段階:弱/強/パワフル
◇切タイマー:1-4時間
◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します
◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
◇ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
◇オートオフ:何も操作せず運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります
◇チャイルドロック:運転・停止時の動作を制限できます
◇メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム ロータイプ コンパクト 省エネ シンプル おしゃれ
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
電源/約1.5
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
保証期間
1年
オートパワーオフ
あり(5時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×10.8×27.2
切タイマー
あり(1-4時間)
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする