WH1000XM6 TM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 80105116

WH1000XM6 TM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 80105116
WH1000XM6 TM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 80105116
WH1000XM6 TM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 80105116

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105116
品番
WH1000XM6 TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰、音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。
業界最高クラスのノイズキャンセリング 最新の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」と、左右計12個のマイクを搭載。低音から高音まで、周囲の騒音を一瞬で打ち消します。どんな場所でも、自分だけの静寂空間を瞬時に作り出します。
驚異のスタミナと急速充電 ・最大30時間のロングバッテリー:ノイズキャンセリングON時でも、丸一日以上の連続使用が可能。 ・3分充電で3時間再生:うっかり充電を忘れても、わずか3分のチャージですぐに持ち出せる急速充電に対応。
究極のリスニング体験と快適性 ・約254gの軽量設計:待望の折りたたみ構造が復活し、携帯性が大幅に向上。長時間の装着でも疲れにくい、ソフトなフィット感を実現しました。 ・AIによるクリアな通話:6つのAI搭載マイクが、騒がしい場所でもあなたの声だけを鮮明に抽出して届けます。ハイレゾ音質の感動を、かつてない快適さで。仕事から旅行まで、毎日手放せなくなる一台です。

付属品
USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル
型式
密閉
質量(g)
約 254
電源(V)
DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)
約 1.2
感度
103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時), 102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
周波数特性
4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
インピーダンス
48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.3
コード
片出し(着脱式)
充電時間
約 3.5 時間
入力端子
(音声)ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
4 - 40000 (JEITA)
充電方式
USB
マグネット
ネオジウム
電池使用時間(時間)
【連続通話】最大 24 (NC ON時), 最大 28 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 30 (NC ON時), 最大 40 (NC OFF時)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)
Bluetooth
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
最大約 10
周波数帯域(GHz)
2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする