日動工業
正弦波インバーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80106568
品番
R-L650-B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
丸端子付き赤黒DC入力コード1m/アース線1m
仕様
コンセント数:2、屋内用
質量(kg)
1.7
色
ブラック
出力(W)
AC100V:600、瞬間最大:650
定格電圧(V)
24
入力電圧(V)
DC24
保護機能
入力過電圧保護/入力減電圧保護/出力過負荷保護/入力逆接続保護/温度異常保護
波形
正弦波
サイズ(mm)
W175×D232×H74
入力電圧範囲(V)
DC22~30
出力コンセント
アース付100V