MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470

本体

MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470
MC1101JBK Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカー Shark(シャーク)[家電] 80152470

Ninja EVERYDAY POSSIBLECOOKER マルチクッカーMC1101JBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152470
品番
MC1101JBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

1台で8つの調理法をこなす頼れる「8in1」のマルチクッカー。
調理モード選ぶだけのシンプル操作で毎日のご飯作りから本格的な料理まで手間なくおいしく仕上げます。
「焼く・炒める・蒸す・煮る・炊く」など多彩な調理に対応します。フライパンやせいろ、炊飯器の役割までこれ1台でカバー。キッチン家電を増やすことなく、料理の幅を広げます。
火を使わないのでどこでも安心して使えます。
さらに、パーツ構成はシンプルで扱いやすく、使用後のお手入れも簡単。日々の料理に取り入れやすく、忙しい現代人の毎日をサポートします。

セット内容
本体、スチームラック、レシピブック
質量(kg)
約4.0
色
ブラック
容量(L)
6
定格電力(W)
1400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
254×354×325
電源コード(m)
1.8
作業容量(L)
4.5
炊飯容量
2~6合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする