Ninja Stealth iQ ミキサー
家庭用ミキサーでシェフのクオリティを実現できる高機能ミキサー。
食材の量や硬さをセンサーが自動で検知し、ワンタッチで最適な仕上がりにしてくれます。
BLDCモーター搭載でハイパワーかつ高い静音性を両立。
高級感あるスタイリッシュなデザインでキッチンにも美しくなじみ、使った後は洗剤と水を入れてかくはんするだけの簡単お手入れ。
一台あるだけでスムージーから料理の下ごしらえまで、日々のメニューの幅がぐっと広がります。
- セット内容
- ミキサー本体、飲み口付きフタ、カップ
- 質量(kg)
- 約3.1
- 色
- ブラック
- 容量(mL)
- ピッチャー:約1000 カップ:約700
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 389×175×179
- 保証期間
- 2年
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-02.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-04.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-06.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-08.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-10.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-12.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-14.jpg)
![注文コード:80152436 Ninja Stealth iQ ミキサー - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152436-260601-16.jpg)



















