QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436

本体

QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436
QX201J Ninja Stealth iQ ミキサー Shark(シャーク)[家電] 80152436

Ninja Stealth iQ ミキサーQX201J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152436
品番
QX201J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

家庭用ミキサーでシェフのクオリティを実現できる高機能ミキサー。
食材の量や硬さをセンサーが自動で検知し、ワンタッチで最適な仕上がりにしてくれます。
BLDCモーター搭載でハイパワーかつ高い静音性を両立。
高級感あるスタイリッシュなデザインでキッチンにも美しくなじみ、使った後は洗剤と水を入れてかくはんするだけの簡単お手入れ。
一台あるだけでスムージーから料理の下ごしらえまで、日々のメニューの幅がぐっと広がります。

セット内容
ミキサー本体、飲み口付きフタ、カップ
質量(kg)
約3.1
色
ブラック
容量(mL)
ピッチャー:約1000 カップ:約700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
389×175×179
保証期間
2年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする