アークランドサカモト
ペンチ・工具2段差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152576
品番
DP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際に
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
235×93×56
色
ベージュ
質量(g)
118
段数
2
ベルト通し幅(mm)
50