曜日別特売
238311 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社 80153075

238311 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社 80153075
238311 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社 80153075
238311 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社 80153075
238311 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社 80153075

反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80153075
品番
238311
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ベルトとタスキの2WAYで使えるため、用途に応じて使い分けしやすいです。
ワンタッチバックルを採用しており、着脱を簡単に行えます。
サイズ調整が可能なので、使用者に合わせてフィットしやすいです。
反射黄カラーで視認性が高く、夜間や暗所での安全対策に役立ちます。
オラライト反射シートを使用した、軽量約64gの扱いやすい反射ベルトです。

用途
夜間作業や巡回時の視認性を高めたい場面に。
工事現場や警備業務で、周囲へ存在をわかりやすく示したい作業用。
ベルト型とタスキ型を使い分けながら安全対策を行いたい現場用。
仕様
サイズ調整可能
トラスコ品番
735-1371
材質
オラライト反射シート
寸法(mm)
50×760~1400
色
反射黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする