クミコン TP396LJ

クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)クミコン TP396LJ - サンコー(三甲)

コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。

仕様
(カード差し取付面)4辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)
材質
PP
タイプ
TP規格
対応
持ち手カバー
フタ
なし
底形状
TPタイプ
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1005×335×565
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※火気厳禁
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21343101GL802 399070883990708821343101GL8021個ライトグレー1005×335×565970×300×553962×292×54314.88(1520)160なし
1
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21343101GL802(名入れ) 121775881217758821343101GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー1005×335×565970×300×553962×292×54314.88(1520)160あり
1
¥136,200
¥149,820(税込)
2以上
¥132,000
¥145,200(税込)
3以上
¥128,600
¥141,460(税込)
5以上
¥124,480
¥136,928(税込)
7以上
¥124,000
¥136,400(税込)
10以上
¥122,640
¥134,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475212521343101GL8021個ライトグレー1005×335×565970×300×553962×292×54314.88(1520)160なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1475212521343101GL8023990708821343101GL80221343101GL802 クミコン TP396LJ サンコー(三甲) 39907088クミコン TP396LJサンコー(三甲)1個
¥12,980
税込¥14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする