曜日別特売
ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227

ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227
ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227
ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227
ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227
ZSP75-1 定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー ホワイトバリーン 80232227

定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
容量(L)75
内容量1式(1個)注文コード80232227品番ZSP75-1
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが180mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面生地二重加工。
安心・高品質の日本製。

用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
容量(L)
75
外寸(mm)
370×600×540
本体質量(kg)
2.7
内寸(mm)
300×530×470
折りたたみ寸法(mm)
180×600×540
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする