TS 耐熱・防水泡立
飲食店・食品工場・給食現場等の厳しい衛生規格に完全対応、耐熱・防水仕様のオールステンレス泡立。食洗器対応。食品加工現場で求められる衛生性をクリアしています。耐熱温度150℃まで対応できるので食洗器、消毒保管庫等での洗浄・消毒が可能です。太めのパイプ柄(Φ25mm)。握りやすく疲れにくいグリップを目指しました。太線ワイヤー仕様(Φ1.8mm)。人気サイズの27~33cmは従来の泡立てより、力負けせず作業が可能になりました。
- 材質
- 18-8ステンレス
- 耐熱温度(℃)
- 150
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ