40cm TS 耐熱・防水泡立 新越ワークス(Three Snow) 80306445

TS 耐熱・防水泡立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
コード
46008150
注文コード
80306445
品番
40cm
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

飲食店・食品工場・給食現場等の厳しい衛生規格に完全対応、耐熱・防水仕様のオールステンレス泡立。食洗器対応。食品加工現場で求められる衛生性をクリアしています。耐熱温度150℃まで対応できるので食洗器、消毒保管庫等での洗浄・消毒が可能です。太めのパイプ柄(Φ25mm)。握りやすく疲れにくいグリップを目指しました。太線ワイヤー仕様(Φ1.8mm)。人気サイズの27~33cmは従来の泡立てより、力負けせず作業が可能になりました。

コード
46008150
材質
18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする