曜日別特売
- アレスモンガレス箱粒剤 住友化学 80779049

アレスモンガレス箱粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード80779049品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1つの殺虫成分で幅広い害虫に高い効果。
既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫にも優れた効果。
紋枯病にも高い効果。
トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、コバネイナゴ等さまざまな害虫に効く。
WCS用イネにも使用可能です。

種類オキサゾスルフィル・インピルフルキサム粒剤有効期限(年)5分類殺虫殺菌剤有効成分オキサゾスルフィル:2.0%、インピルフルキサム:2.0%毒性普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)性状類白色細粒農林水産省登録第(号)第24614号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする