ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで

ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ 持ち運び 収納ケース付き 6段階 角度調整 15.6インチまで - エレコム

片手に収まるサイズに折りたため、ポケットに入れて持ち運べるノートパソコンスタンドです。6段階で高さ・角度を調整できるため、使用シーンや姿勢に合わせてセッティング可能。デスクワークはもちろん、カフェや外出先でも快適に作業できます。

用途
片手で持ち運べるサイズに折りたたみ可能。外出先などの使用にも便利です。
高さ・角度が6段階で調整可能。使用シーンや姿勢に合わせて、快適なポジションで作業できます。
持ち運びに便利な収納ケース付き。バッグの中に入れても本体を傷や汚れから守り、すっきり収納できます。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。
タブレットスタンドとしても使用できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
熱伝導性が高く、ノートパソコンの底面をふさがない構造で、放熱効果に優れています。
機器接触部分はシリコンゴムを使っているので機器への傷を防止します。
底部にはゴム脚が付いているので、滑りにくく安定して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容
スタンド、収納ケース
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約5
適合サイズ
~15.6インチのノートパソコン ※本体厚さ約18mmまでの機種対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782881PCAWLTSCASSV
¥3,780
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする