- 用途
- 片手で持ち運べるサイズに折りたたみ可能。外出先などの使用にも便利です。
高さ・角度が6段階で調整可能。使用シーンや姿勢に合わせて、快適なポジションで作業できます。
持ち運びに便利な収納ケース付き。バッグの中に入れても本体を傷や汚れから守り、すっきり収納できます。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。
タブレットスタンドとしても使用できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
熱伝導性が高く、ノートパソコンの底面をふさがない構造で、放熱効果に優れています。
機器接触部分はシリコンゴムを使っているので機器への傷を防止します。
底部にはゴム脚が付いているので、滑りにくく安定して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- セット内容
- スタンド、収納ケース
- 材質
- アルミ合金、シリコン
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約150
- 耐荷重(kg)
- 約5
- 適合サイズ
- ~15.6インチのノートパソコン ※本体厚さ約18mmまでの機種対応