曜日別特売
2438 HG-800 エイトグローブ 富士グローブ 80784868

2438 HG-800 エイトグローブ 富士グローブ 80784868
2438 HG-800 エイトグローブ 富士グローブ 80784868
2438 HG-800 エイトグローブ 富士グローブ 80784868

HG-800 エイトグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
80784868
品番
2438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

甲部特殊4層構造により強靭な防護性能を実現!

用途
蜂用 防刺用 ガーデニング用
厚さ(mm)
2.1
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
26.6
関連資料:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする