曜日別特売
♯7890-BP アリアバックパッカー トオケミ 80785778

♯7890-BP アリアバックパッカー トオケミ 80785778
♯7890-BP アリアバックパッカー トオケミ 80785778

アリアバックパッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード80785778品番♯7890-BP
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

リュックを背負ったまま着用できるバックパッカータイプのレインウェア。
ジャケット・パンツとも、快適性を重視し軽量透湿素材を使用。
耐水圧20,000mm、透湿度7,000g/m2・24h 。
・ジャケット・パンツ上下メッシュ付き
・軽量透湿素材 透湿度7,000g/m2・24h
・本体一体型フード(メッシュ付)
・背中大型マチ付きでファスナーで開閉可能なバックパッカー機能
・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
・足元シューズカバー機能
・裾 ボタンでの絞り調整

用途
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時等、雨を想定したなどあらゆる場面に。
登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも。
サイズ
3L
胸囲(cm)
112~120
身長(cm)
180~190
股下(cm)
81
着丈(cm)
78
色
TDブラック
裄丈(cm)
86
胴囲(cm)
100~108
耐水圧(mm)
20000
素材
表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性) 裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿度(g/m2)
7000(24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニングや洗濯機を使用しての洗濯はお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火近くでのご使用は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする