曜日別特売
136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899

136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899
136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899
136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899
136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899
136391 ビットチェック ビットセット(大工用) Wera 80789899

ビットチェック ビットセット(大工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789899
品番
136391
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。

ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする