曜日別特売
YO-1 ヒートチェックペン 日油技研工業 80791631

YO-1 ヒートチェックペン 日油技研工業 80791631
YO-1 ヒートチェックペン 日油技研工業 80791631
YO-1 ヒートチェックペン 日油技研工業 80791631
YO-1 ヒートチェックペン 日油技研工業 80791631

ヒートチェックペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード80791631品番YO-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。
一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。
常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。
100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。
紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。
変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。

使用方法
1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。
2キャップをゆっくり外してください。
3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。
4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。
5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。
用途
スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など
温度(℃)
5~35(描画時)
本体寸法(mm)
Φ16.5×142
線幅(mm)
5(チゼル芯)
有効期間
【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)
最大動作温度(℃)
180まで
注意
※初回使用前に、ペン先を上に向けながら指で押し込み、ガス抜きをしてください。
※横向きで保管してください。
※常温時に描いてください。
※事前に試し描きしてください。
※激しくふるとインクが漏れる場合があります。
※押しすぎるとインクがあふれる場合があります。
※衣類に付くと落ちません。
※目に入らないようにしてください。
※ペン本体を火気の近くなどには放置しないでください。
※常温の色調が色あせてきたら描きなおしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする