マルヤマエクセル
強化液消火器 342450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80792245
品番
KL-8PH
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
液体の消火薬剤と圧力源のガスが蓄圧された蓄圧式。浸透性と再燃防止に優れた効果を持っています。
冷却と抑制効果により消火するアルカリタイプです。
仕様
薬剤量(L):8
トラスコ品番
362-9950
種別
蓄圧式
型式
消第23~378号
種類
強化液消火器
単位
能力:A-3,B-1,C
放射時間
約58秒
放射距離
3~8m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200