AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590

AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590
AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797590

AG523 豚クレストマジックアテ付

商品レビューを投稿する
内容量
1双
注文コード
80797590
品番
AG523
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

豚革は摩擦に強く、大き目の毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
材質
豚クレスト
サイズ
XXL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする