曜日別特売
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581

AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581
AG3037 牛床革手袋 外縫い 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ) 80797581

牛床革手袋 外縫い 内綿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
80797581
品番
AG3037
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Bグレードの牛床革背縫い手袋。内側の綿メリヤスがムレを軽減し、汗を吸うので快適に作業できます。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
材質
牛床革、綿
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする