No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676

No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676
No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676
No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676
No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676
No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676
No.742 安全ベスト 大寸 7cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798676

安全ベスト 大寸 7cm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベスト:紺×銀
内容量1着注文コード80798676品番No.742
参考基準価格(税別)¥1,169販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。7cmの幅反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。防寒着の上からでも着用できる大きめサイズ。

用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
色
ベスト:紺×銀
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
100~140
着丈(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする