6584 スカッシュ パワータイムⅡ 超強力ハクリ剤(ノンリンス) ペンギンワックス 80800871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スカッシュ パワータイムⅡ 超強力ハクリ剤(ノンリンス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
80800871
品番
6584
参考基準価格(税別)¥38,050販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

溶剤、アミン類の成分・配合率を見直し、高いハクリ性能・作業性を実現!
無機アルカリを新配合、浸透・溶解力がさらにUP!
ハジキのない高い濡れ性とサラサラ汚水&低臭・ノンリンス

用途
化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュのはく離に使用します。
成分
ベンジルアルコール、2-(メチルアミノ)エタノール、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水
容量(L)
18
希釈倍率
(標準)10倍
液性
強アルカリ
注意
※1スカッシュパワータイムⅡを水で希釈し希釈液をつくります。
※2希釈液をモップに含ませ、床にたっぷり平均に塗り広げます(希釈液200ml 塗布/m)。
※3希釈液が樹脂塗膜に充分浸透し溶解するまで3~5分程度放置します。
※4ポリッシャーにはく離用のパッドやブラシを取付け、床をはく離洗浄してください。
※ ポリッシャーを使用できない場所はハンドパッドやモップでこすり洗いをしてください。
※5汚水をウェットバキュームや床用スクイジー等で回収してください。
※6吸い残しやスクイジー跡が乾かないうちに水拭きを実施した後、床を乾燥させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする