曜日別特売
MNC-50A ネットコンテナ ケーエス製販 80801291

※使用例

MNC-50A ネットコンテナ ケーエス製販 80801291
MNC-50A ネットコンテナ ケーエス製販 80801291

ネットコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は適合など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
収容量:約5反歩
注文コード
80801291
品番
MNC-50A
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

籾がら運搬コンテナです。
全面ネットタイプです。
コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です!
伸縮自在のスライド式です。
ゆれに強い固定フック付き。
籾がらに搬入は2方向から、籾がらの搬出は3方向(後方・両サイド)から可能なので作業性抜群です!

適合
収容量:約5反歩
長さ(mm)
2500
幅(mm)
1550
質量(kg)
31
高さ(mm)
1600
仕様
軽トラック5反用
関連資料:(3.14MB)
注意
※軽トラックはついてきません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする