曜日別特売
45615 カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830666

 

45615 カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830666
45615 カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830666
45615 カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830666
45615 カゴ前&下取付用ライト GL サギサカ(SAGISAKA) 80830666

カゴ前&下取付用ライト GL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80830666
品番
45615
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ハンドルライトのようにカゴが照射を邪魔しません。
連続点灯:約30時間
連続点滅:約60時間
電源:単4形乾電池 3本使用(別売り)
本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。

用途
カゴの正面や下側などに取付けられるライト
色
ブラック
質量(g)
約35
本体寸法(mm)奥行
約50
本体寸法(mm)高さ
約60
本体寸法(mm)幅
約32
光度(cd)
約600
LED使用数(個)
1LED
連続点灯時間(時間)
連続点灯30/連続点滅60
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする