TEKNOS
壁掛け扇風機
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80835128
品番
KI-DC483
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3~27(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.5
モーター
DCモーター
機能
リズム風、おやすみ風
風量
風量4段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410×380×520
タイマー
7.5時間切りタイマー
首振り
首振り
取扱説明書:
(1.83MB)