miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス

miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス - オカトーmiffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス - オカトーmiffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス - オカトーmiffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス - オカトー

マイクロファイバーの極細で洗い物の水分をサラッと拭き取ります。

用途
ふきん クロス マイクロファイバー ミッフィー
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
約2
寸法(縦×横)(mm)
約300×300
柄
ゆめみるミッフィーとボリス
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885598-
¥500
¥499
¥549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする