- miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885598

 

- miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885598
- miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885598
- miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885598
- miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885598

miffyマイクロファイバーふきん ゆめみるミッフィーとボリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80885598
品番
-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

マイクロファイバーの極細で洗い物の水分をサラッと拭き取ります。

用途
ふきん クロス マイクロファイバー ミッフィー
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
約2
寸法(縦×横)(mm)
約300×300
柄
ゆめみるミッフィーとボリス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする