曜日別特売
VD-08ZC13 ダクト用換気扇 三菱電機 80881511

ダクト用換気扇

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881511
品番
VD-08ZC13
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用

質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.80/【60Hz】4.90
電源
単相
騒音値(dB)
25.5
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
風量(m3/h)
50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする