曜日別特売
VL-16PU2 排湿用ロスナイ冬季結露防止用 三菱電機 80884575

排湿用ロスナイ冬季結露防止用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884575
品番
VL-16PU2
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出
冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用
花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載
プラスチック製熱交換器
電源コード右出し可能
外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
付属品:給排気パイプ

質量(kg)
6.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×620×168
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53
機外静圧(Pa)
<弱>0、<強>0
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする