曜日別特売
E-25L8 標準換気扇 薄壁用 三菱電機 80878765

標準換気扇 薄壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80878765
品番
E-25L8
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

標準換気扇 薄壁用 連動式

質量(kg)
3
消費電力(W)
【50Hz】29/【60Hz】33
騒音値(dB)
【50Hz】42/【60Hz】43.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
362×352×138
風量(m3/h)
【50Hz】800/【60Hz】900
電圧(V)
100
電源
単相
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする