曜日別特売
VL-1430J2 住宅用ロスナイ 壁掛タイプ 三菱電機 80882965

住宅用ロスナイ 壁掛タイプVL-1430J2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882965
品番
VL-1430J2
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約
外気侵入防止用スライドシャッター搭載
給排気フィルター内蔵
外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
給排気フィルター内蔵

質量(kg)
7
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×570×175
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73
機外静圧(Pa)
<弱>0、<強>0
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする