三菱電機
エアー搬送ファン
エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ
質量(kg)
49
電圧(V)
100
消費電力(W)
340
電源
単相
騒音値(dB)
58.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
652×1219×450
風量(m
3
/h)
7000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879910
AH-8010SA
¥
620,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください