三菱電機
エアー搬送ファン
AH-8010SA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80879910
品番
AH-8010SA
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ
質量(kg)
49
電圧(V)
100
消費電力(W)
340
電源
単相
騒音値(dB)
58.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
652×1219×450
風量(m
3
/h)
7000