ダクト用換気扇 天井埋込形
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
低騒音設計
グリル格子方向(縦・横)選択可能
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式
- 質量(kg)
- 5.3
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】23.50/【60Hz】27、<強>【50Hz】42/【60Hz】48
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>27.5、<強>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 263×485.50×380
- 風量(m3/h)
- <弱>280、<強>400
- 羽根径(Φmm)
- 180
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























