曜日別特売
VD-20ZXK14-C ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80877855

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80877855
品番
VD-20ZXK14-C
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
低騒音設計
グリル格子方向(縦・横)選択可能
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
5.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】23.50/【60Hz】27、<強>【50Hz】42/【60Hz】48
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>27.5、<強>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
風量(m3/h)
<弱>280、<強>400
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする