三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-18ZFVC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80880041
品番
VD-18ZFVC6
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>2.8、<強>7.2
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×499×430
風量(m
3
/h)
<弱>100、<強>180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
160