曜日別特売
VD-15ZFFLC13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80884356

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-15ZFFLC13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884356
品番
VD-15ZFFLC13
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形

質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>23.5、<強>34
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×443×372
風量(m3/h)
<弱>125、<強>210
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする