曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ

質量(kg)
2.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>4.5、<強>【50Hz】7/【60Hz】7.50
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>19、<強>26
ダクト径(Φmm)
<OA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×378.50×275
風量(m3/h)
<弱>22、<強>32
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80884460VD-13ZQMX4-D
¥43,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする