曜日別特売
VD-13ZQMX4-D ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80884460

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-13ZQMX4-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884460
品番
VD-13ZQMX4-D
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ

質量(kg)
2.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>4.5、<強>【50Hz】7/【60Hz】7.50
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>19、<強>26
ダクト径(Φmm)
<OA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×378.50×275
風量(m3/h)
<弱>22、<強>32
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする