曜日別特売
VD-23ZEP13-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80881705

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-23ZEP13-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80881705
品番
VD-23ZEP13-FP
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
速結端子接続
本体スライド脱着式
風圧式角形2枚シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)

質量(kg)
11
消費電力(W)
<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】78/【60Hz】90
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】37/【60Hz】36、<強>34
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
333×570×470
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】550/【60Hz】520、<強>【50Hz】700/【60Hz】670
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする