三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-13ZFC13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・消費電力・騒音値
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】175/【60Hz】170
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】29.50/【60Hz】29
注文コード
80878239
品番
VD-13ZFC13
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
質量(kg)
3
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】29.50/【60Hz】29
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×443×330
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】175/【60Hz】170
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0