曜日別特売
VL-20PZMG4-L ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80878738

ロスナイ24時間換気システムVL-20PZMG4-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
処理風量(m3/h)<弱>60、<強>200
内容量1個注文コード80878738品番VL-20PZMG4-L
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載
透湿膜製全熱交換器
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による
自動間欠運転機能
(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ

騒音値(dB)
<弱>17、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34
温度交換効率(%)
<弱>80、<強>65
処理風量(m3/h)
<弱>60、<強>200
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>64.5、<強>40
質量(kg)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>8.5、<強>84
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
機外静圧(Pa)
<弱>60、<強>150
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>65、<強>49.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする