三菱電機
換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80878151
品番
EX-20RH9
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(オリフィス部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】17
騒音値(dB)
【50Hz】33.50/【60Hz】34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×296×134
風量(m
3
/h)
【50Hz】558/【60Hz】588
電圧(V)
100
電源
単相
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0