換気扇

換気扇 - 三菱電機換気扇 - 三菱電機

本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(グリル部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)

電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80881389EX-25LX92.8【50Hz】13/【60Hz】15【50Hz】26.50/【60Hz】27.50346×346×150【50Hz】534/【60Hz】564
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80882421EX-20LX92.4【50Hz】7.50/【60Hz】926.5296×296×154360
26,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする