三菱電機
特定用途向ロスナイ
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.3kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製
質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.3
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】376.50×440×500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80884128
PKX-20WG
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください