三菱電機
換気扇
暗室用換気扇
質量(kg)
5.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】18/【60Hz】23
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】43/【60Hz】46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×296×218
風量(m
3
/h)
【50Hz】264/【60Hz】294
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881267
EX-20P9
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください